千代田通商
パルスブローコントローラ固定キット
パルスブローコントローラを固定する時に使用します。
用途
PB-C1000用ブラケットです。
セット内容
ブラケット・スペーサー・ワッシャー・両端めねじ継手(G1/4-Rc1/4)
幅(mm)
25
高さ(mm)
34
奥行(mm)
46
アズワン品番
64-8633-66
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57632969
PB-CFK
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください