ユタカメイク
アルトロン 防炎
加工作業が容易で広範囲にご利用できます。
用途
土木用シート、間仕切り、機器の保護カバー用
材質
塩化ビニール
色
クリア
仕様
ロール巻
形状
ビニールカーテン
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
長さ(m)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630747
#AL214
1830
0.1
12
50
横:2695、縦:2980
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630756
#AL223
1370
0.3
17
30
横:2760、縦:2915
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630765
#AL224
1830
0.3
23
30
横:2760、縦:2915
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません