ユタカメイク
アルトロン 耐電防炎
表面抵抗率に優れた帯電防止性を有します。
用途
間仕切り用
材質
塩化ビニール
色
クリア
仕様
ロール巻
形状
ビニールカーテン
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
長さ(m)
引張強度(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57630774
#AL514
1830
0.1
12
50
横:3175、縦:3375
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630783
#AL523
1370
0.2
19
50
横:3110、縦:3480
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630799
#AL524
1830
0.2
25
50
横:3110、縦:3480
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630808
#AL533
1370
0.3
17
30
横:2960、縦:3370
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630817
#AL534
1830
0.3
23
30
横:2960、縦:3370
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630826
#AL543
1370
0.5
28
30
横:3015、縦:3330
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57630835
#AL544
1830
0.5
38
30
横:3015、縦:3330
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません