曜日別特売

マルチウォッシュ

マルチウォッシュ - 蔵王産業マルチウォッシュ - 蔵王産業マルチウォッシュ - 蔵王産業マルチウォッシュ - 蔵王産業マルチウォッシュ - 蔵王産業マルチウォッシュ - 蔵王産業マルチウォッシュ - 蔵王産業マルチウォッシュ - 蔵王産業
(1件のレビュー)

電源・水源不要な充電式タンク内蔵洗浄機
コードレスで持ち運び楽々。
ノズルを回して直噴と拡散の切り替えが可能で使用用途に対応。
コンパクトに収納が可能。

用途タイヤ洗浄・アウトドア・ガーデニングに。セット内容ガン、シャワーノズル、ブラシノズル、充電アダプター、ホース電圧(V)3.6×3セル=10.8タンク容量(L)給水:5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ235×幅300×奥行280本体質量(kg)1.9ホース長さ(m)2吐出圧力(MPa)約0.5連続使用時間(分)(満充電時)約30バッテリーリチウムイオン蓄電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2充電時間(時間)約3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631246ZM-0502-2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Vittorio マルチウォシュ ZM-0502-2 PV
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57631246
2020-11-20
用途: 車両の洗浄等

作動音はなかなか大きいです。
このため深夜、集合住宅等での使用は難しいかもしれません。
水圧はそれほど高くありません。
付属のシャワーノズルでは手洗い程度には使用できるほどです。
高圧洗浄機や水道直の様な水の出方は望めませんので、そういう人は違う物を買ったほうがいいでしょう。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする