【100ルーメン】LEDペンライト

【100ルーメン】LEDペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)【100ルーメン】LEDペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)【100ルーメン】LEDペンライト - ENERGIZER(エナジャイザー)

単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)
約100ルーメンの強力照射のペンライトです。
点灯時間は5時間、照射距離50mです。
アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。

明るさ(Lm)100点灯時間(時間)5電球の種類LED本体質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144使用電池単4アルカリ乾電池2本防水性IPX4照射距離(m)50落下衝撃(m)約1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
点灯時間(時間)
落下衝撃(m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631359PMHH221005約122×22×14445
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする