曜日別特売

ウルトラソール #70

ウルトラソール #70 - 丸五
(3件のレビュー)

転倒事故を防ぐ、縦横無尽のグリップ力です。水を弾く強撥水加工で、汚れが付きにくいです。伸びるセンターゴアで、スリッポンのように脱ぎ履きが楽です。

形状ローカット質量(g)330材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム機能防水・撥水RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57631413#70ブラック22
オープン
取扱い終了
57631429#70ブラック22.5
オープン
取扱い終了
57631438#70ブラック23
オープン
取扱い終了
57631447#70ブラック23.5
オープン
取扱い終了
57631456#70ブラック24
オープン
取扱い終了
57631465#70ブラック24.5
オープン
取扱い終了
57631474#70ブラック25
オープン
取扱い終了
57631483#70ブラック25.5
オープン
取扱い終了
57631499#70ブラック26
オープン
取扱い終了
57631508#70ブラック26.5
オープン
取扱い終了
57631517#70ブラック27
オープン
取扱い終了
57631526#70ブラック28
オープン
取扱い終了
57631535#70グレー22
オープン
取扱い終了
57631544#70グレー22.5
オープン
取扱い終了
57631553#70グレー23
オープン
取扱い終了
57631569#70グレー23.5
オープン
取扱い終了
57631578#70グレー24
オープン
取扱い終了
57631587#70グレー24.5
オープン
取扱い終了
57631596#70グレー25
オープン
取扱い終了
57631605#70グレー25.5
オープン
取扱い終了
57631614#70グレー26
オープン
取扱い終了
57631623#70グレー26.5
オープン
取扱い終了
57631639#70グレー27
オープン
取扱い終了
57631648#70グレー28
オープン
取扱い終了
57631657#70アイボリー22
オープン
取扱い終了
57631666#70アイボリー22.5
オープン
取扱い終了
57631675#70アイボリー23
オープン
取扱い終了
57631684#70アイボリー23.5
オープン
取扱い終了
57631693#70アイボリー24
オープン
取扱い終了
57631709#70アイボリー24.5
オープン
取扱い終了
57631718#70アイボリー25
オープン
取扱い終了
57631727#70アイボリー25.5
オープン
取扱い終了
57631736#70アイボリー26
オープン
取扱い終了
57631745#70アイボリー26.5
オープン
取扱い終了
57631754#70アイボリー27
オープン
取扱い終了
57631763#70アイボリー28
オープン
取扱い終了
57631779#70マスタード22
オープン
取扱い終了
57631788#70マスタード22.5
オープン
取扱い終了
57631797#70マスタード23
オープン
取扱い終了
57631806#70マスタード23.5
オープン
取扱い終了
57631815#70マスタード24
オープン
取扱い終了
57631824#70マスタード24.5
オープン
取扱い終了
57631833#70マスタード25
オープン
取扱い終了
57631849#70マスタード25.5
オープン
取扱い終了
57631858#70マスタード26
オープン
取扱い終了
57631867#70マスタード26.5
オープン
取扱い終了
57631876#70マスタード27
オープン
取扱い終了
57631885#70マスタード28
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57631736
2023-11-01
用途: 農作業
株式会社百菜農園匠農・林・水産業

購入して半年ぐらい農作業で履いてますが、靴底と本体の接着が剥がれました。水がかかれば弱そうです。

対象商品 : 57631465
2022-10-19
用途: 室内作業
サービス業

デザイン、履き心地、靴底のすべり止め、これからは悪くないのですが、標記のサイズよりちょっと小さい実感。大きくて足が靴の中で動いてしまうよりはいいのですが、はくときちょっときついかな。なので、相殺して普通です。

2022-10-07
用途: 普使い
その他業種

デザインと履き心地は良い。しかし、クッション性がなく日常の普段使い疲れやすい。グリップは雨天舗装道路でもやや滑る。また購入時、最も気をつけるべきは撥水機能の低さ。5分程度雨天自転車を漕ぐだけでも浸水してしまう。防水靴で検索にかかるものの、防水撥水効果はスニーカーに自分で市販撥水スプレーをかけた程度と捉えた方が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする