丸五
プロガードジョグ10枚
土木・建築作業用地下足袋です。素足感覚で踏ん張りもきくので、高所作業に適していますおしゃれなデニム柄
形状
ハイカット
色
デニム
質量(g)
310
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム
材質(先芯)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
地下足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57632366
-
25
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
57632375
-
25.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
57632384
-
26
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
57632393
-
26.5
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
57632418
-
28
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
57632427
-
29
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
57632436
-
30
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
57632409
-
27
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください