曜日別特売

防水スニーカー #2041

防水スニーカー #2041 - フクセン防水スニーカー #2041 - フクセン防水スニーカー #2041 - フクセン防水スニーカー #2041 - フクセン防水スニーカー #2041 - フクセン防水スニーカー #2041 - フクセン
(3件のレビュー)

お手頃価格のメンズ防水スニーカー

質量(g)225材質(アッパー)合成繊維材質(ソール)合成底機能防水・撥水RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスニーカー内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57632524#2041ブラック25
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
57632533#2041ブラック25.5
2,800
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
57632549#2041ブラック26
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
57632558#2041ブラック26.5
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
57632567#2041ブラック27
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
57632576#2041ブラック28
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
57632585#2041ネイビー25
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
57632594#2041ネイビー25.5
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
57632603#2041ネイビー26
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
57632619#2041ネイビー26.5
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
57632628#2041ネイビー27
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
57632637#2041ネイビー28
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 作業靴

使用半年で 軽くて良いのですがすれる部分が藪入れてきた金額相応ではあると思います

対象商品 : 57632594
2022-12-28
用途: ウオーキング
サービス業

防水性のあるシューズを探していました 
雨の日にはいた感想ですが、水の侵入はありませんでしたが 上面の内面部に浸みがありました(靴下が湿っていた) 以外は問題なく 履き心地は足にフィットし軽量で満足しています

対象商品 : 57632637
2023-01-07
用途: 車両整備その他
株式会社イデアプロジェクト自動車・二輪車・自転車関連業

サイドからの水の侵入は無いが、当たり前だが靴ひも側からは水が浸入する。デザインは良。普段履きにも使えるセンス。3E?という割には少々幅が狭いような気がする。不満な点は幅の問題だけで他は全く問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする