アスベル
ルクレールCVミニ
袋が見えにくい二重構造
リビングはもちろん、洗面台や化粧台など台上でも使えるコンパクトサイズ。
材質
カバー:ポリプロピレン/ポリスチレン、容器:ポリプロピレン
容量(L)
2
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633057
4974908620997
丸形
ホワイト
321
154×154×206
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
57633066
4974908620935
丸形
ブラウン
321
154×154×206
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
57633075
4974908621086
角形
ホワイト
348
142×142×206
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
57633084
4974908621031
角形
ブラウン
348
142×142×206
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください