曜日別特売

JIAMAX

JIAMAX - JIAMAXJIAMAX - JIAMAXJIAMAX - JIAMAXJIAMAX - JIAMAXJIAMAX - JIAMAXJIAMAX - JIAMAXJIAMAX - JIAMAXJIAMAX - JIAMAX
(1件のレビュー)

高機能除菌脱臭剤。食品として認められています。
安心安全で、すぐれた安定性があります。
有効塩素濃度80ppmを安定的に長期間保っています。
二酸化炭素0.03%と特殊混合する事でpH値5.8~6.0の弱酸性
(賞味期限5ヶ月がHACCPにより明確化)
塩素ガスの発生の心配なし 残留塩素が極めて低く、安心安全でありながら高い除菌力があります。

用途食品や調理器具などの殺菌 ペットの除菌消臭 シーツ、まくら、衣類や靴、車のにおい、タバコのにおいなどの消臭成分二酸化炭素0.03%、次亜塩素酸ナトリウム0.008%pH5.8~6.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ業務用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ジアマックスは洗い流す必要はありません。車のシートが皮の場合は皮の臭いもとれてしまいます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57633127-1箱(20L)
10,000
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633136-1箱(10L)
7,500
7,498
8,098(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57633145-1箱(5L)
5,000
4,998
5,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57633136
2024-06-27
用途: 手や部屋の殺菌

アルコールのように手が荒れないので、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする