曜日別特売

簡易ガーデンエプロン

簡易ガーデンエプロン - エルモ[農業・園芸資材]簡易ガーデンエプロン - エルモ[農業・園芸資材]簡易ガーデンエプロン - エルモ[農業・園芸資材]簡易ガーデンエプロン - エルモ[農業・園芸資材]
(2件のレビュー)

家庭菜園・園芸作業をアシスト!
腰に巻いてご使用ください。両手が使え軽くて丈夫。開口部が閉じません。生地は防水処理済み(縫製部分は防水ではありません)
腰に巻くエプロンですので着脱が簡単です。ポケット部分にはプラスチック板が入っていますので口が閉じません。収穫物や摘み取った葉っぱ、花びらをエプロンのポケットに入れます。両手で作業が出来、疲労軽減できます。生地は防水処理していますので露濡れを軽減します(縫製部分は防水ではありません)

用途
エンドウ豆、ミニトマトなど家庭菜園の収穫に。山菜採りに。芽摘み、花摘みに
ご使用方法:エプロンを腰に巻いて、後ろで腰ひもを結んでください。取り外す場合は腰ひもを解いてください
材質生地/不織布・紐/ポリエステル・芯/PP幅W×深さ(mm)【全体】290×420紐長(cm)約150寸法(幅W×奥行D)(cm)【開口部】約21×約15内容量1個
注意
尖った物や硬いものを入れないでください。耐荷重を超えるものを入れないでください。火のそばで使ったり保管をしないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57633118-
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57633118
2026-01-10
用途: 野菜の収穫
農・林・水産業

使用しているうちに緩みます。重みが加わると体にめり込む感じがして長くは使えないです。

対象商品 : 57633118
2025-07-04
用途: 農業作業

ぶどうの袋掛けの時に使用してます。
袋を入れる袋を探していましたら、見つけました。特大の袋を使ってますが大き過ぎず使いやすです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする