ジャパックス
アスベスト廃棄用ポリ袋
こんなお得な商品も!
アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋
モノタロウ
¥
10,980
~
税込
¥
12,078
~
(1)
アスベスト改修工事用に最適です。
厚さ(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57633443
ASB13
1箱(10冊×10枚)
0.15×500×850
黄
小
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57633459
ASB14
1箱(10冊×10枚)
0.15×670×850
透明
小
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57633468
ASB15
1箱(5冊×10枚)
0.15×850×1280
黄
大
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57633477
ASB16
1箱(5冊×10枚)
0.15×870×1280
透明
大
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません