曜日別特売

オートマチックソープディスペンサー

オートマチックソープディスペンサー - センター商事オートマチックソープディスペンサー - センター商事

手をかざすだけ!赤外線センサーが手の動きを検出し、ソープを自動的に排出します。
1200mAhのバッテリー内蔵なので、付属のUSBコードで充電しておけば場所を選ばす、どこでも使えます。
ご利用状況に応じて、吐出量を調整できます。操作もカンタン!ダイヤルを回すだけ!
タンク大容量650mL。クリアタンクなので、残量が見える!
壁掛け穴があるので、お好きな場所に取り付けることができます。
クリアトレーが付属しているので、液が垂れてしまっても安心です。

仕様液体調節量:1-5mL付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(日本語)使用方法センサー式材質ABS、PC寸法(mm)約165×93×225、クリアトレー:Φ90質量(g)約495電池リチウムイオン充電池タンク容量(mL)650充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用可能回数フル充電で約30000回センサー感知範囲約8cm繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57633495CSD008
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

csd008
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする