手指消毒用ケア・コール

手指消毒用ケア・コール - ニイタカ
(2件のレビュー)

手指消毒に最適。塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
法令による保管量、保管場所等の制限や許可申請手続きが不要です。塩化ベンザルコニウムを有効成分としたエタノール配合消毒剤です。非危険物です。
※エタノール濃度 65.0%(容量%)57.2%(重量%)

用途手指の除菌成分塩化ベンザルコニウム 0.05w/v%、エタノール、グリセリン液性中性エタノール濃度(w/w%)57.2医薬品医療機器等法指定医薬部外品エタノール濃度(v/v%)65内容量1本(5L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57633538270931
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57633538
2022-05-30
用途: 来客用の消毒
建設業・工事業

以前使用していた消毒液がなくなったので、同じ商品を探していました。早々に到着して、助かりました。ありがとうございます。

対象商品 : 57633538
2021-03-29
用途: 消毒
田中酒造株式会社製造業

今回、当社のイベントに使用させていただきました。重いので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする