DAYTONA(デイトナ)
マルチマウントバー FE
ナビやスマートフォンホルダーの取り付けに便利なアクセサリーバー。
専用ステー付属なので簡単に取り付けできます。
付属品
車種専用ステー&ミラーアダプタ付属
材質/仕上
パイプ部、ステー:スチール黒塗装、ミラーアダプター部:スチール黒塗装
有効長(mm)
取付:200
パイプ径(Φmm)
22
適合車種
アドレス125(18~20)〈2BJ-DT11A〉
内容量
1セット
注意
※ マスターシリンダー、リアブレーキホルダー等を社外品のものと交換している場合、取り付けできません。
※ ミラーネジ変換アダプターを使って社外ミラーへ交換の場合、キット付属のミラー取付部延長アダプターと組み合わせての取り付けになり、別途対応が必要です。
※ 転倒等でハンドルバーの曲りやマスターシリンダーのずれが生じている場合、取り付けができない恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642498
17206
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください