曜日別特売

ウッドプレート

ウッドプレート - MK(丸喜金属本社)

ブラケット金具を取り付ける際に、壁の補強として最適です。

用途ベースプレートとして幅(mm)100厚さ(mm)15全長(mm)2000質量(kg)2.2内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57635656ZW-806N208195-2960ブラウンオーク64-8786-43
11,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
57635665ZW-806N20H195-2961クリアオーク64-8786-44
11,900
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
57635674ZW-806N20T195-2962チェリーオーク64-8786-45
11,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする