曜日別特売

バリアフリー敷居レール

バリアフリー敷居レール - MK(丸喜金属本社)バリアフリー敷居レール - MK(丸喜金属本社)
(1件のレビュー)

敷居を撤去し敷居レールをかぶせて止めるだけで、段差解消が出来ます。

用途敷居撤去後の段差解消、カバーとして長さ(mm)2000幅(mm)125厚さ(mm)2全長(mm)2000質量(g)1300内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57635796ZA-500-200143-3661ブラウンオーク64-8785-42
10,500
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
57635805ZA-500-20Y143-5280ライトオーク64-8785-43
10,500
9,098
10,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57635805
2023-02-27
用途: リフォーム
ナイス株式会社建設業・工事業

間仕切り壁を撤去した際の床の不陸解消に使用しました。
厚みも薄く、下地厚を調整して、強力両面テープにて固定しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする