グリーンクロス
折り畳み式クズかご90L
簡単3秒で組み立てられる折りたたみ式クズかごです。
簡単に組み立てられるので置き場のない場所でも使えます。
用途
置き場のスペース確保に。
材質
スチール+PEコーティング
寸法(mm)
組立時:410×420×650、収納時:810×650
質量(kg)
約3.4
容量(L)
90
メーカー商品コード
6300004722
商品タイプ
本体
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57636496
-
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
溶着式アスベスト二重袋
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった