Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2

Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2 - 村井Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2 - 村井Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2 - 村井Shoesfit.com ゼロ ハザード インソール2 - 村井
(1件のレビュー)

「釘」「ガラス」「がれき」などの危険物から足を守る、踏み抜き防止インソール【ゼロハザード インソール2】
(1)【踏み抜き防止効果】:
耐踏み抜き規定(JIS T8101)1,100ニュートンの約2倍の強度(2,010ニュートン)があり、危険物の踏み抜きを防止します。
(2)【絶縁素材で通電から身を護る】:
インソール全体が踏み抜き防止素材なので、足裏全体を保護します。また絶縁素材ですので通電しません。
(3)【軽くて使いやすい】:
一般的な踏み抜き防止インソールは鉄板等を使用していますが、「ゼロハザード2」は特殊繊維素材を使用しています。また、139g(Mサイズ)と驚きの軽さで、柔軟性が高く、足にフィットします。
(4)【清潔・快適】:
汚れても、繊維素材なので簡単に洗うことができ、常に清潔・快適を保つことができます。

用途
カジュアルシューズ・ビジネスシューズ・長靴の中敷きに。
材質ポリエステル / ポリエーテルグレー規格耐踏み抜き性基準:JIS T8101機能水洗い可/吸汗/フルインソール/フラット性別男女兼用内容量1足
注意
※本製品の表示サイズをお確かめの上、ご購入下さい。
※必要に応じて、本品パッケージ中面の寸法ガイドラインを参考に、裁ちバサミなどで大きさを調整してください。
※洗濯は、水かぬるま湯で洗剤を付けたブラシを使い丁寧に水洗いし、洗剤をよく洗い流した後、陰干しにして下さい。
※本品は通常歩行中の真下からの危険物貫通を予防する目的で作られております。
靴の上部及び横からの突き刺し、飛び降りた場合等の過大な負荷には対応しておりません。
また、画鋲など極端に細く鋭利な危険物にも対応しておりませんのでご注意ください。
※万一、本品が破れ、破損した場合は。ご使用をおやめください。
※万一、足や身体に異常を感じた場合は、ただちにご使用をおやめください。
※本品は治療用ではありません。血行障害のある方・糖尿病の方、足裏に傷・湿疹・はれもの等のある方は、医師に相談の上ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57644205EE-V127S12222.5~23.5
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57644214EE-V126M13924~25
1,800
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
57644223EE-V125L15625.5~26.5
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
57644239EE-V128XL17327~28
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-20
用途: 救急袋に常備
建設業・工事業

災害時釘を踏み抜かない補助用です。2組購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする