曜日別特売

Shoesfit.com らくらく隊 長靴用 蓄熱タイプ

Shoesfit.com らくらく隊 長靴用 蓄熱タイプ - 村井Shoesfit.com らくらく隊 長靴用 蓄熱タイプ - 村井Shoesfit.com らくらく隊 長靴用 蓄熱タイプ - 村井
(2件のレビュー)

【長靴がらくらく、ぽかぽか!】
寒い時期、長靴を長時間履く際につきものの「寒さ」「疲労感」「足裏の衝撃」「ぶかぶか感」。
それらのお悩み解消に特化して作られたのが、「らくらく隊 長靴用」です。
(1)【立体形状で足らくらく】:
足をトラブルや疲れから守るには、インソールで「足骨格のアーチ構造を正しい形に保つこと」と「適度な衝撃吸収性を保つこと」が有効です。
本品はアーチ構造を正しい形にサポートし、衝撃をやわらげる働きも持つ「アーチサポートパッド」を3ヶ所に配置しました。足を健康で快適な状態に保ちます。
(2)【つま先が厚いからサイズピッタリ!】:
つま先部分を厚く(約5mm)したことで、長靴が足にフィットします。
(3)【蓄熱素材でぽかぽか】:
足に接する部分には、高い蓄熱保温効果を発揮する高性能素材を採用しました。

用途長靴の中敷きに。ブラック材質(本体)ウレタンフォーム性別男女兼用材質(表面)ポリエステル機能抗菌防臭/水洗い可/フルインソール/サポート形状内容量1足
注意
※靴の中敷きとしてお使いください。
※必要に応じて、本品裏面の裁断線を参考にハサミ等で大きさを調整してください。
※万一、足や身体に異常を感じた場合は、ご使用をおやめください。
※本品は治療用ではありません。血行障害や糖尿病の方、足裏に傷・湿疹・はれもの等のある方は医師に相談の上ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57644248EE-W03122.5~23.539S
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
57644257EE-W03224~2544M
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
57644266EE-W03325.5~26.548L
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
57644275EE-W03427~2851XL
1,100
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 長靴の中に

購入した長靴が大きすぎたので遊びの調整に購入。
結構いい感じになったし、あったかいです。

対象商品 : 57644266
2021-10-29
用途: 夜間の外での水産作業
農・林・水産業

とても暖かく使いやすいです
お値段も手ごろでいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする