曜日別特売

丸形蛍光灯 ライフルック

丸形蛍光灯 ライフルック - HotaluX(ホタルクス)丸形蛍光灯 ライフルック - HotaluX(ホタルクス)丸形蛍光灯 ライフルック - HotaluX(ホタルクス)丸形蛍光灯 ライフルック - HotaluX(ホタルクス)丸形蛍光灯 ライフルック - HotaluX(ホタルクス)
(6件のレビュー)
用途一般家庭電球の種類蛍光灯定格平均寿命(時間)12000平均演色評価数Ra84口金G10q
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
光色
色温度(K)
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21239340FCL30.32EX-D-XL21箱(2本)30形+32形昼光色6700--
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21239358FCL40EX-N/38-XL21本40形昼白色5000337038
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43701877FCL40EX-L/38-XL21箱(1本)40形電球色3000337038
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
43702245FCL30EX-N/28-XL21箱(1本)30形昼白色5000215028
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
43702270FCL30EX-L/28-XL21箱(1本)30形電球色3000215028
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
57636803FCL30.32EX-D-XL1箱(2本)30形+32形昼光色6700--
オープン
取扱い終了
代替品有
57636828FCL30EX-D-XL-2P1箱(2本)30形昼光色6700--
オープン
取扱い終了
代替品有
57636907FCL40EX-N/38-XL1箱(1本)40形昼白色5000337038
オープン
取扱い終了
代替品有
57636943FCL40EX-L/38-XL1箱(1本)40形電球色3000337038
オープン
取扱い終了
代替品有
57636968FCL30EX-N/28-XL1箱(1本)30形昼白色5000215028
オープン
取扱い終了
代替品有
57637004FCL30EX-L/28-XL1箱(1本)30形電球色3000215028
オープン
取扱い終了
代替品有
21239209FCL40EX-L/38-XL21本(1本)30形昼白色5000215028
オープン
取扱い終了
代替品有
21239349FCL30EX-N/28-XL21本(1本)30形昼白色5000215028
オープン
取扱い終了
代替品有
43702236FCL30.32EX-D-XL21箱(2本)30形+32形昼光色6700--
オープン
取扱い終了
代替品有
43702254FCL40EX-N/38-XL21箱(1本)40形昼白色5000337038
オープン
取扱い終了
代替品有
57636758FCL32.40EX-D-XL1箱(2本)32形+40形昼光色6700--
オープン
取扱い終了
57636785FCL30.40EX-D-XL1箱(2本)30形+40形昼光色6700--
オープン
取扱い終了
57636846FCL32EX-L/30-XL1箱(1本)32形電球色3000251030
オープン
取扱い終了
57636864FCL32EX-N/30-XL1箱(1本)32形昼白色5000251030
オープン
取扱い終了
57636889FCL32EX-D/30-XL1箱(1本)32形昼光色6700240030
オープン
取扱い終了
57636925FCL40EX-D/38-XL1箱(1本)40形昼光色6700322038
オープン
取扱い終了
57636986FCL30EX-D/28-XL1箱(1本)30形昼光色6700205028
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57636803FCL30.32EX-D-XL21239340FCL30.32EX-D-XL2FCL30.32EX-D-XL 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 21239340丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57636828FCL30EX-D-XL-2P87962298FCL30EX-D-XL2-2PFCL30EX-D-XL-2P ライフルック 環形 HotaluX(ホタルクス) 87962298ライフルック 環形HotaluX(ホタルクス)1セット(2本組)
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57636907FCL40EX-N/38-XL21239358FCL40EX-N/38-XL2FCL40EX-N/38-XL 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 21239358丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)1本
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57636943FCL40EX-L/38-XL43701877FCL40EX-L/38-XL2FCL40EX-L/38-XL 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 43701877丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(1本)
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57636968FCL30EX-N/28-XL43702245FCL30EX-N/28-XL2FCL30EX-N/28-XL 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 43702245丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(1本)
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57637004FCL30EX-L/28-XL43702270FCL30EX-L/28-XL2FCL30EX-L/28-XL 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 43702270丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(1本)
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21239209FCL40EX-L/38-XL243701877FCL40EX-L/38-XL2FCL40EX-L/38-XL2 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 43701877丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(1本)
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました。
21239349FCL30EX-N/28-XL243702245FCL30EX-N/28-XL2FCL30EX-N/28-XL2 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 43702245丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(1本)
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
43702236FCL30.32EX-D-XL221239340FCL30.32EX-D-XL2FCL30.32EX-D-XL2 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 21239340丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)1箱(2本)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
43702254FCL40EX-N/38-XL221239358FCL40EX-N/38-XL2FCL40EX-N/38-XL2 丸形蛍光灯 ライフルック HotaluX(ホタルクス) 21239358丸形蛍光灯 ライフルックHotaluX(ホタルクス)1本
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43702245
2024-11-12
用途: 座敷の照明

世の中ほとんどLEDになりつつあるのに今だに販売している事に驚きました。

対象商品 : 57636889
2023-12-17
用途: 和室用
製造業

単品購入できて良かったです。近所ではセット売りが多いので助かります。使用感も満足しています。

対象商品 : 57636864
2022-11-24
用途: 蛍光灯交換
その他業種

蛍光灯交換するのに、今まで電球色にしていたが、明るさの関係で今度は各部屋共、白色系に取り替えようと思い購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 57636758
2022-12-14
用途: 作業時に使用
サービス業

量販店より安く買え満足しています。また購入したいと思います。

対象商品 : 57636758
2022-04-20
用途: 自宅の照明用
電気・ガス・熱供給・水道業

最近はLEDが主流なので、そろそろ器具の交換時期ですが、次の交換時期まで、もう少し頑張って欲しいです。

対象商品 : 57636986
2020-12-17
用途: 賃貸物件の照明に使用しています。
株式会社ソルアークセキサン不動産業

いろいろ試しましたが、この商品が一番耐久的にもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする