SLIDE(スライド)
LMR・レシチン
主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途
食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
規格
NSF:M1
最高使用温度(℃)
315
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
265mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(425mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57644336
43512N
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください