TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DELTAナイロンショートカーゴパンツ 54345
耐切創・耐摩耗に優れたアラミド繊維を補強パーツとして使用。
安全ベルトをしても腰まわりが干渉しづらいベルトレス仕様。
種類
ショートカーゴパンツ
生地
DELTAワッシャーナイロン・補強布:アラミド
混率(%)
ナイロン100、補強布:ポリエステル85・アラミド15
仕様
クイックアクセスポケット、TSオリジナルスライダー、ベルトレス仕様、タフな生地感+アラミド生地補強
股下(cm)
34
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57675303
54345
チャコールグレー
3L
98~106
31
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675328
54345
アーミーグリーン
S
66~74
25
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675355
54345
アーミーグリーン
LL
90~98
29
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675364
54345
アーミーグリーン
3L
98~106
31
¥
8,900
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
3日以内出荷
57675267
54345
チャコールグレー
S
66~74
25
¥
8,900
取扱い終了
57675276
54345
チャコールグレー
M
74~82
25
¥
8,900
取扱い終了
57675285
54345
チャコールグレー
L
82~90
27
¥
8,900
取扱い終了
57675294
54345
チャコールグレー
LL
90~98
29
¥
8,900
取扱い終了
57675319
54345
チャコールグレー
4L
106~114
33
¥
8,900
取扱い終了
57675337
54345
アーミーグリーン
M
74~82
25
¥
8,900
取扱い終了
57675346
54345
アーミーグリーン
L
82~90
27
¥
8,900
取扱い終了
57675373
54345
アーミーグリーン
4L
106~114
33
¥
8,900
取扱い終了
57675389
54345
ブラック
S
66~74
25
¥
8,900
取扱い終了
57675398
54345
ブラック
M
74~82
25
¥
8,900
取扱い終了
57675407
54345
ブラック
L
82~90
27
¥
8,900
取扱い終了
57675416
54345
ブラック
LL
90~98
29
¥
8,900
取扱い終了
57675425
54345
ブラック
3L
98~106
31
¥
8,900
取扱い終了
57675434
54345
ブラック
4L
106~114
33
¥
8,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください