曜日別特売

ES DEOロングパンツ 81221

ES DEOロングパンツ 81221 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

製品制電JIS T8118適合品。
TS独自開発の化学結合型消臭素材を使用。
男女別シルエット。
あらゆる動きに対応するフリーストレッチ年間素材。

仕様通気性のよいメッシュブラック種類ロングパンツ混率(%)本体:ポリエステル85・ポリウレタン15、メッシュ部分:ポリエステル85・ポリウレタン15機能超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、メッシュ仕様、消臭機能、UVカット、帯電防止、ペア企画生地ES DEO フリーストレッチ内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5767544381221S155~16568~76
5,300
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
5767545981221M165~17576~84
5,300
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
5767546881221L175~18584~94
5,300
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
5767547781221LL175~18594~104
5,300
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
57675486812213L175~185104~114
5,300
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする