TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
EXライトショートスリーブシャツ 811055
あらゆる動きに対応するフリーストレッチ無重力インナー。
TS独自開発の最極細繊維を使用し軽量化を実現。
種類
ショートスリーブシャツ
機能
超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、消臭機能、UVカット
生地
EXライトフリーストレッチ
混率(%)
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
仕様
平均重量(Lサイズ)80g
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
カーキ
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57675644
811055
ネイビー
S
155~165
80~88
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675653
811055
ネイビー
M
165~175
88~96
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675669
811055
ネイビー
L
175~185
96~104
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675678
811055
ネイビー
LL
175~185
104~112
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675687
811055
ネイビー
3L
175~185
112~120
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675696
811055
カーキ
S
155~165
80~88
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675705
811055
カーキ
M
165~175
88~96
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675714
811055
カーキ
L
175~185
96~104
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675723
811055
カーキ
LL
175~185
104~112
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675739
811055
カーキ
3L
175~185
112~120
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675748
811055
ブラック
S
155~165
80~88
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675757
811055
ブラック
M
165~175
88~96
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675766
811055
ブラック
L
175~185
96~104
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675775
811055
ブラック
LL
175~185
104~112
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
57675784
811055
ブラック
3L
175~185
112~120
¥
3,500
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください