TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
ES DEOレディースロングスリーブシャツ 81252
製品制電JIS T8118適合品。
TS独自開発の化学結合型消臭素材を使用。
男女別シルエット。
あらゆる動きに対応するフリーストレッチ年間素材。
仕様
マルチスリーブポケット、脇メッシュ仕様、左裾プリント(レディース)
色
ブラック
種類
ロングスリーブシャツ
混率(%)
本体:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ部分:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
機能
超軽量、ストレッチ、適圧サポート、吸汗速乾、メッシュ仕様、消臭機能、UVカット、帯電防止、ペア規格
生地
ES DEO フリーストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57675845
81252
S
77~83
152~158
¥
5,500
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
57675854
81252
M
80~86
157~163
¥
5,500
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
57675863
81252
L
83~89
162~168
¥
5,500
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください