TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS 4Dメンズロングポロシャツ 9105
東レ プライムフレックス(R)使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
ストレッチ性とキックバック性に優れる。
911シリーズに合わせやすい。
きちんと感のある台襟仕様。
種類
ロングポロシャツ
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、防汚加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット
生地
プライムフレックス
混率(%)
ポリエステル100%
仕様
左袖部分マルチスリーブポケット仕様、ストレッチ、台襟仕様
内容量
1枚
バスケットに入れる
56
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57676143
9105
ホワイト
S
65
40
58
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676159
9105
ホワイト
M
67
42
59
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676168
9105
ホワイト
L
69
44
60
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676177
9105
ホワイト
LL
71
46
61
111
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676186
9105
ホワイト
3L
73
48
62
116
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676195
9105
ホワイト
4L
75
50
62
124
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676204
9105
ホワイト
5L
77
51
62.5
132
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676213
9105
ホワイト
6L
79
52
63
140
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676229
9105
チャコールグレー
S
65
40
58
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676238
9105
チャコールグレー
M
67
42
59
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676247
9105
チャコールグレー
L
69
44
60
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676256
9105
チャコールグレー
LL
71
46
61
111
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676265
9105
チャコールグレー
3L
73
48
62
116
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676274
9105
チャコールグレー
4L
75
50
62
124
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676283
9105
チャコールグレー
5L
77
51
62.5
132
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676299
9105
チャコールグレー
6L
79
52
63
140
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676308
9105
ロイヤルブルー
S
65
40
58
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676317
9105
ロイヤルブルー
M
67
42
59
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676326
9105
ロイヤルブルー
L
69
44
60
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676335
9105
ロイヤルブルー
LL
71
46
61
111
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676344
9105
ロイヤルブルー
3L
73
48
62
116
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676353
9105
ロイヤルブルー
4L
75
50
62
124
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676369
9105
ロイヤルブルー
5L
77
51
62.5
132
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676378
9105
ロイヤルブルー
6L
79
52
63
140
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676387
9105
ネイビー
S
65
40
58
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676396
9105
ネイビー
M
67
42
59
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676405
9105
ネイビー
L
69
44
60
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676414
9105
ネイビー
LL
71
46
61
111
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676423
9105
ネイビー
3L
73
48
62
116
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676439
9105
ネイビー
4L
75
50
62
124
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676448
9105
ネイビー
5L
77
51
62.5
132
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676457
9105
ネイビー
6L
79
52
63
140
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676466
9105
ライトグリーン
S
65
40
58
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676475
9105
ライトグリーン
M
67
42
59
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676484
9105
ライトグリーン
L
69
44
60
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676493
9105
ライトグリーン
LL
71
46
61
111
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676509
9105
ライトグリーン
3L
73
48
62
116
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676518
9105
ライトグリーン
4L
75
50
62
124
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676527
9105
ライトグリーン
5L
77
51
62.5
132
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676536
9105
ライトグリーン
6L
79
52
63
140
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676545
9105
ワイン
S
65
40
58
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676554
9105
ワイン
M
67
42
59
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676563
9105
ワイン
L
69
44
60
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676579
9105
ワイン
LL
71
46
61
111
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676588
9105
ワイン
3L
73
48
62
116
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676597
9105
ワイン
4L
75
50
62
124
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676606
9105
ワイン
5L
77
51
62.5
132
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676615
9105
ワイン
6L
79
52
63
140
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676624
9105
ブラック
S
65
40
58
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676633
9105
ブラック
M
67
42
59
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ