TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS 4Dレディースロングポロシャツ 91051
東レ プライムフレックス(R)使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
ストレッチ性とキックバック性に優れる。
911シリーズに合わせやすい。
きちんと感のある台襟仕様。
女性専用シルエット。
種類
ロングポロシャツ
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、防汚加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット、女性専用
生地
プライムフレックス
混率(%)
ポリエステル100%
仕様
左袖部分マルチスリーブポケット仕様
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57676703
91051
ホワイト
S
57
34.5
55
87
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676719
91051
ホワイト
M
59
36.5
56
92
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676728
91051
ホワイト
L
61
38.5
57
97
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676737
91051
チャコールグレー
S
57
34.5
55
87
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676746
91051
チャコールグレー
M
59
36.5
56
92
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676755
91051
チャコールグレー
L
61
38.5
57
97
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676764
91051
ロイヤルブルー
S
57
34.5
55
87
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676773
91051
ロイヤルブルー
M
59
36.5
56
92
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676789
91051
ロイヤルブルー
L
61
38.5
57
97
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676798
91051
ネイビー
S
57
34.5
55
87
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676807
91051
ネイビー
M
59
36.5
56
92
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676816
91051
ネイビー
L
61
38.5
57
97
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676825
91051
ライトグリーン
S
57
34.5
55
87
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676834
91051
ライトグリーン
M
59
36.5
56
92
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676843
91051
ライトグリーン
L
61
38.5
57
97
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676859
91051
ワイン
S
57
34.5
55
87
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676868
91051
ワイン
M
59
36.5
56
92
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676877
91051
ワイン
L
61
38.5
57
97
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676886
91051
ブラック
S
57
34.5
55
87
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676895
91051
ブラック
M
59
36.5
56
92
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
57676904
91051
ブラック
L
61
38.5
57
97
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください