TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS 4Dレディースショートポロシャツ 910551
東レ プライムフレックス(R)使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
ストレッチ性とキックバック性に優れる。
911シリーズに合わせやすい。
きちんと感のある台襟仕様。
女性専用シルエット。
種類
ショートポロシャツ
機能
4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、防汚加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット、女性専用
生地
プライムフレックス
混率(%)
ポリエステル100%
仕様
左袖部分マルチスリーブポケット仕様
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57677473
910551
ホワイト
S
57
34.5
20
87
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677489
910551
ホワイト
M
59
36.5
21
92
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677498
910551
ホワイト
L
61
38.5
22
97
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677507
910551
チャコールグレー
S
57
34.5
20
87
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677516
910551
チャコールグレー
M
59
36.5
21
92
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677525
910551
チャコールグレー
L
61
38.5
22
97
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677534
910551
ロイヤルブルー
S
57
34.5
20
87
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677543
910551
ロイヤルブルー
M
59
36.5
21
92
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677559
910551
ロイヤルブルー
L
61
38.5
22
97
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677568
910551
ネイビー
S
57
34.5
20
87
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677577
910551
ネイビー
M
59
36.5
21
92
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677595
910551
ライトグリーン
S
57
34.5
20
87
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677604
910551
ライトグリーン
M
59
36.5
21
92
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677613
910551
ライトグリーン
L
61
38.5
22
97
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677629
910551
ワイン
S
57
34.5
20
87
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677638
910551
ワイン
M
59
36.5
21
92
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677647
910551
ワイン
L
61
38.5
22
97
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677656
910551
ブラック
S
57
34.5
20
87
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677665
910551
ブラック
M
59
36.5
21
92
¥
7,800
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
57677586
910551
ネイビー
L
61
38.5
22
97
¥
7,800
取扱い終了
57677674
910551
ブラック
L
61
38.5
22
97
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください