曜日別特売

TS 4Dステルスメンズジャケット 9136

TS 4Dステルスメンズジャケット 9136 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4Dステルスメンズジャケット 9136 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4Dステルスメンズジャケット 9136 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
男女別シルエット。
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯。
911シリーズに合わせる事ができるジャケット。

種類ジャケット機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット、ペア企画生地TS 4Dストレッチ混率(%)ポリエステル100仕様フロントボタン(YKK製)NEWスナップボタン、左袖部分マルチスリーブポケット仕様(ブラック転写プリント)、両サイドに内ポケット+サイズ転写ネーム(身返し)、胸ポケット、両脇ポケット、360度ストレッチ内容量1枚
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
576776839136チャコールグレーS654155.598
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576776999136チャコールグレーM674357.5102
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576777089136チャコールグレーL694559.5106
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576777179136チャコールグレーLL714761.5110
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576777269136チャコールグレー3L734961.5114
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576777359136チャコールグレー4L755162.5120
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576777449136チャコールグレー5L755362.5126
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576777539136チャコールグレー6L755562.5132
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576777699136ネイビーS654155.598
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576777789136ネイビーM674357.5102
14,800
8,990
9,889(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
576777879136ネイビーL694559.5106
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576777969136ネイビーLL714761.5110
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576778059136ネイビー3L734961.5114
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576778149136ネイビー4L755162.5120
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576778239136ネイビー5L755362.5126
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576778399136ネイビー6L755562.5132
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576778489136ブラックS654155.598
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576778579136ブラックM674357.5102
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576778669136ブラックL694559.5106
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576778759136ブラックLL714761.5110
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576778849136ブラック3L734961.5114
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576778939136ブラック4L755162.5120
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576779099136ブラック5L755362.5126
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
576779189136ブラック6L755562.5132
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする