曜日別特売

TS 4Dステルスレディースジャケット 91361

TS 4Dステルスレディースジャケット 91361 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4Dステルスレディースジャケット 91361 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4Dステルスレディースジャケット 91361 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用。
物を傷付けにくい極力突起物を減らした仕様。
男女別シルエット。
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯。
911シリーズに合わせる事ができるジャケット。

種類ジャケット機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット、ペア企画生地TS 4Dストレッチ混率(%)ポリエステル100仕様フロントボタン(YKK製)NEWスナップボタン、左袖部分マルチスリーブポケット仕様(ブラック転写プリント)、両サイドに内ポケット+サイズ転写ネーム(身返し)、胸ポケット、両脇ポケット、360度ストレッチ内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5767792791361チャコールグレーS5836.555.586
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
5767793691361チャコールグレーM5937.556.590
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
5767794591361チャコールグレーL6038.557.594
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
5767795491361ネイビーS5836.555.586
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
5767796391361ネイビーM5937.556.590
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
5767797991361ネイビーL6038.557.594
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
5767798891361ブラックS5836.555.586
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
5767799791361ブラックM5937.556.590
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
5767800691361ブラックL6038.557.594
14,800
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする