曜日別特売

レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ) ドライヤー

レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ) ドライヤー - アネスト岩田レシプロコンプレッサ(パッケージ・オイルフリータイプ) ドライヤー - アネスト岩田

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57647188CFP110CF-14DM5オイルフリー10551.15~1.411350
4,239,000
3,298,000
3,627,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57647197CFP110CF-14DM6オイルフリー10551.15~1.411350
4,239,000
3,298,000
3,627,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57647206CFP55CF-14DM5オイルフリー5401.15~1.45.5330
2,715,000
2,198,000
2,417,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57647215CFP55CF-14DM6オイルフリー5401.15~1.45.5330
2,715,000
2,198,000
2,417,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57647224CFP75CF-14DM5オイルフリー7251.15~1.47.5380
3,357,000
2,798,000
3,077,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57647233CFP75CF-14DM6オイルフリー7251.15~1.47.5380
3,357,000
2,798,000
3,077,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする