高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン

高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン - BeHAUS高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン - BeHAUS高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン - BeHAUS
(1件のレビュー)

職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。

用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59内容量1個
注意
※高圧コンプレッサ専用ですので、常圧用のソケットには接続できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57648098T-222HPES
14,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

新潟精機(株)高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン T-222HPES
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57648098
2021-07-26
用途: 現場

用途により付属が関係してくるため、もう少し詳細がわかると良かったです。
ホースや電圧があうあわないがあるようです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする