曜日別特売

ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用

ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 - GAONA(ガオナ)ガオナ シャワーホース用パッキンセット バス用 - GAONA(ガオナ)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
セット内容
パッキン(3個)
混合栓とシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。
外径19ミリ:カクダイ、INAX(スイッチシャワー、バランス釜以外)、MYM、SANEI、YuKo(2001年以降製造品)
外径21ミリ:KVK
外径23ミリ:TOTO(太ホース)
Oリング(1個)
シャワーヘッドとシャワーホースの接続部からの水もれを補修します。

用途シャワーホースの接続部分からの水もれを補修できるパッキンのセットです。セット内容パッキン(3個)、Oリング(1個)材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム使用温度範囲(℃)1~60内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57671469GA-FW039
オープン
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする