曜日別特売

ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン

ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン - OWLTECH(オウルテック)ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン - OWLTECH(オウルテック)ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン - OWLTECH(オウルテック)ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン - OWLTECH(オウルテック)ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン - OWLTECH(オウルテック)ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン - OWLTECH(オウルテック)ハンズフリー対応 絡みにくいフラットケーブル ステレオイヤホン - OWLTECH(オウルテック)

小型で軽量なアルミニウムのハウジングはコンパクトながらパワフルなサウンドを実現しており、Y字構造のフラットケーブルは絡みにくさと丈夫さを兼ね備えています。通話用マイク付きのためハンズフリー通話が可能です。またボタンの1プッシュで通話の開始、終話、音楽の再生、停止などのリモコン操作ができます。耳のサイズに合わせて交換できる、4サイズ(XS / S / M / L)のシリコンイヤーピースが付属しています。

ケーブル長(m)約1.2本体質量(g)約4プラグΦ3.5mm4極 金メッキ ステレオミニプラグ(CTIA規格対応)保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20k音圧レベル(dB)93±3RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16イヤホン形状カナル型ドライバタイプダイナミック式マイクロHi-Fiドライバー Φ6mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57678313OWLEPMC03BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
57678329OWLEPMC03SIシルバー
オープン
取扱い終了
57678338OWLEPMC03REレッド
オープン
取扱い終了
57678347OWLEPMC03CGシャンパンゴールド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする