日本ジッパーチュービング
シールドスリーブ ZSK-HF
仕様
UL1441 VW-1
材質
芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
色
シルバー
長さ(m)
100
使用温度(℃)
適用:-15~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57674217
ZSK-03HF
¥
36,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674226
ZSK-06HF
¥
70,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674235
ZSK-12HF
¥
91,600
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674244
ZSK-19HF
¥
123,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください