日本ジッパーチュービング
シールドスリーブ ZSK-BFE
仕様
UL1441 VW-1
材質
芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
色
シルバー
長さ(m)
100
使用温度(℃)
適用:-15~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57674296
ZSK-25BFE
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674305
ZSK-30BFE
¥
186,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57674314
ZSK-40BFE
¥
236,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください