曜日別特売

12.7sqホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ本体

12.7sqホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチ本体 - KTC
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモードの切替が可能。
4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。
ブラシレスモ-タ-の採用で高寿命化/コンパクト化を実現。
JTAE472の後継モデルです。
別売りのバッテリ-アダプタ-(JBE180HK)を使用する事で、既存品のバッテリ-(JBE18015H/18030H/18050H)が使用可能。

用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業セット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)76質量(kg)1.4高さ(mm)257電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200バッテリー容量(Ah)3差込角(sq.)12.7アズワン品番65-2489-77実用トルク(N・m)350内容量1台
注意
※本体のみです。バッテリー、充電器、電源コード、専用樹脂ケースは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57684105JAE473
70,900
49,980
値下げ
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする