曜日別特売

ワイヤレスガイドシステムセット

ワイヤレスガイドシステムセット - Ronkジャパンワイヤレスガイドシステムセット - Ronkジャパンワイヤレスガイドシステムセット - Ronkジャパンワイヤレスガイドシステムセット - Ronkジャパンワイヤレスガイドシステムセット - Ronkジャパンワイヤレスガイドシステムセット - Ronkジャパン

スマートフォンのアプリや機能を利用して、自動翻訳などのサービスを提供することが可能となったワイヤレスガイドシステムです。
2.4GHz帯使用のため無線局免許や資格は必要がありません。
デジタル通信のクリアな音質は混信の心配がなくノイズレスです。

セット内容Bluetooth機能付き送信機、受信機×6、開放型ヘッドセッド、耳かけ式イヤホン×6、ベルトクリップ、受信機用6連充電器(送信機用充電器、ニッケル充電池は含まれません。)幅(mm)63.3高さ(mm)90質量(g)80(電池含まず)奥行(mm)21電源単三乾電池又は単三充電池チャンネル数10送信出力10mWアズワン品番63-6335-81通信距離(m)約100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57684525RK2401RG
213,000
209,800
230,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする