曜日別特売

Field to Summit モスキートガード ランタン

Field to Summit モスキートガード ランタン - 富士見産業

アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは3段階の切り替え。
稼働時間 HIGH/180ルーメンで6時間 MIDDLE/90ルーメンで12時間 LOW/30ルーメンで20時間。
紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。

材質ABS・ポリスチレン・スチール・シリコンブラウンバッテリー容量(mAh)2000直径×高さ(cm)8.8×12.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
連続使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57684489OF-LANM-BR205LEDHIGH/180、MIDDLE/90、LOW/30HIGH/6、MIDDLE/12、LOW/20
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする