Kenko(ケンコートキナー)
ダイレクトフレーム ベルジェ
厚みと奥行きのあるフレームが特徴の写真立て/ダイレクトフレーム。
写真と透明板の配置を奥にするか手前にするかで、飾った際の印象が変わります。
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
色
サイズ
質量(g)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57684604
PS-BE-L-WH
スタンド
ホワイト
L
195
(額縁)146×108、(台紙)118×80
¥
1,290
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
57684613
PS-BE-L-NA
スタンド
ナチュラル
L
195
(額縁)146×108、(台紙)118×80
¥
1,290
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
57684629
PS-BE-L-BR
スタンド
ブラウン
L
195
(額縁)146×108、(台紙)118×80
¥
1,290
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
57684638
PS-BE-L-BK
スタンド
ブラック
L
195
(額縁)146×108、(台紙)118×80
¥
1,290
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
57684647
PS-BE-KG-WH
スタンド
ホワイト
ハガキ
240
(額縁)171×121、(台紙)143×93
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
57684656
PS-BE-KG-NA
スタンド
ナチュラル
ハガキ
240
(額縁)171×121、(台紙)143×93
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
57684665
PS-BE-KG-BR
スタンド
ブラウン
ハガキ
240
(額縁)171×121、(台紙)143×93
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
57684674
PS-BE-KG-BK
スタンド
ブラック
ハガキ
240
(額縁)171×121、(台紙)143×93
¥
1,580
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
57684683
PS-BE-2L-WH
スタンド
ホワイト
2L
305
(額縁)197×146、(台紙)169×118
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
57684699
PS-BE-2L-NA
スタンド
ナチュラル
2L
305
(額縁)197×146、(台紙)169×118
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
57684708
PS-BE-2L-BR
スタンド
ブラウン
2L
305
(額縁)197×146、(台紙)169×118
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
57684717
PS-BE-2L-BK
スタンド
ブラック
2L
305
(額縁)197×146、(台紙)169×118
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
57684726
EBE-A4-WH
吊り金具、吊りヒモ
ホワイト
A4
615
(額縁)316×229、(台紙)288×201
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
57684735
EBE-A4-NA
吊り金具、吊りヒモ
ナチュラル
A4
615
(額縁)316×229、(台紙)288×201
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
57684744
EBE-A4-BR
吊り金具、吊りヒモ
ブラウン
A4
615
(額縁)316×229、(台紙)288×201
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
57684753
EBE-A4-BK
吊り金具、吊りヒモ
ブラック
A4
615
(額縁)316×229、(台紙)288×201
¥
3,260
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
27日以内出荷
57684769
EBE-A3-WH
吊り金具、吊りヒモ
ホワイト
A3
970
(額縁)439×316、(台紙)411×288
¥
5,120
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
57684778
EBE-A3-NA
吊り金具、吊りヒモ
ナチュラル
A3
970
(額縁)439×316、(台紙)411×288
¥
5,120
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
57684787
EBE-A3-BR
吊り金具、吊りヒモ
ブラウン
A3
970
(額縁)439×316、(台紙)411×288
¥
5,120
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
57684796
EBE-A3-BK
吊り金具、吊りヒモ
ブラック
A3
970
(額縁)439×316、(台紙)411×288
¥
5,120
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ベルジェ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった