MAX グリップ+トライポッド

MAX グリップ+トライポッド - GoProMAX グリップ+トライポッド - GoProMAX グリップ+トライポッド - GoProMAX グリップ+トライポッド - GoProMAX グリップ+トライポッド - GoPro

周囲のすべての映像をキャッチし、グリップがショットに映り込むことなく360度撮影ができるよう特別に設計された多目的マウントです。カメラグリップ、延長ポール、クイックリリース三脚として多様な撮影スタイルに迅速に対応できます。ひねるだけで延長ポールを一定の長さに固定でき、長さを23~56cmの範囲で調節可能です。マグネット式留め具付きの折り畳み脚で、どんな平面にも設置可能で、すべてのGoProカメラで使用できる360度撮影用アイテムです。

用途カメラ グリップ、延長ポール、クイック リリース三脚として使用可能トラスコ品番207-2234適合機種すべてのGoProカメラセット内容MAX Grip + 三脚、サム スクリュー質量(g)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685338ASBHM-002
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする