プロテクトスクリーン(HERO8 ブラック)

プロテクトスクリーン(HERO8 ブラック) - GoProプロテクトスクリーン(HERO8 ブラック) - GoPro

指紋防止および反射防止のコーティングを施した強化ガラス製の保護フィルムなので、最高の映像が撮影できます。マイクロファイバーのクリーニングクロスが付属しています。

用途HERO8 Blackのレンズと液晶画面をキズから守る保護ガラスです。トラスコ品番207-2238適合機種HERO8 Blackセット内容強化ガラス レンズ保護フィルム x 2 、強化ガラス画面保護フィルム x 2、マイクロファイバー クリーニング クロス質量(g)36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685374AJPTC-001
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする