曜日別特売

スイベルクリップ(マグネット付き)

スイベルクリップ(マグネット付き) - GoProスイベルクリップ(マグネット付き) - GoPro

GoProをリュックサックのストラップや家具などに簡単に取り付けて、ユニークな視点から撮影が可能です。内蔵マグネットで金属物に貼り付けられるため、カメラをスマートかつ簡単に設置可能です。360度回転機能でカメラを回転させ、ベストなアングルで撮影できます。バッグに収まりやすいコンパクトなデザインは、野外アドベンチャーに最適です。タイムラプスに最適なスタンドにもなります。

用途自撮り、グループ撮影、タイム ラプス撮影用のキックスタンドとして利用可能トラスコ品番207-2277適合機種HERO 全製品と MAX (マックス)セット内容マグネット付きスイベル クリップ、マウント用バックル、サム スクリュー質量(g)146内容量1個
注意
※マグネット付きスイベル クリップは、動くオブジェクトにマグネットでマウントしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685399ATCLP-001
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする