曜日別特売

ライトモジュラー

ライトモジュラー - GoProライトモジュラー - GoProライトモジュラー - GoPro

Light Modを使用すればワイドに均一に、しかも軽やかに対象を照らし、極めて鮮明な映像を撮影することができます。Media Modを装着したHERO8 Blackに使用ができ、パワフルなクリエーションツールに変身します。鮮明なディテールを実現するため、光量を200ルーメンまで4段階に調節が可能です。水深10mまで防水の耐久設計です。稼働時間最長6時間の充電式バッテリーを内蔵しています。最大光量を30秒間まで持続するオーバードライブモード、・シグナリングや明るさを補正するストロボモード付です。

トラスコ品番207-2274適合機種メディアモジュラー(HERO8 Black)、コールドシュー付属アクセサリ ー、全てのGoProマウントセット内容Light Mod(ライトモジュラー)、ライトディフューザー、2フィンガーアダプター、USB-C ケーブル質量(g)150光束(Lm)オーバードライブ モード:200、レベル3:125、レベル2:60、レベル1:20内容量1個
注意
※バッテリーの寿命は使用状況などの外的要因で異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685444ALTSC-001-AS
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする