曜日別特売

ショーティー

ショーティー - GoProショーティー - GoProショーティー - GoProショーティー - GoProショーティー - GoProショーティー - GoPro
(1件のレビュー)

コンパクトなデザインで、持ち運びに便利です。最大 22.7 cm まで伸ばせるため、グループ ショット、自撮り、撮りにくいアングルの撮影も自由自在です平面さえあれば、内蔵の三脚であらゆる場所にShortyを設置可能です。

用途携帯用の三脚付きミニ延長ポールです。トラスコ品番207-2265適合機種HERO(オリジナル)、HERO2、HERO3、HERO3+、HERO4、HERO5 Black、HERO6 Black、HERO7、HERO8 Black、HERO(2018年発売)、HERO、HERO5 Session、HERO Session、HERO+ LCD、HERO+、ダイブハウジングと同規格の製品、スタンダードハウジングと同規格の製品セット内容ミニ延長ポール + 三脚質量(g)63.5伸縮範囲(cm)11.7~22.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685505AFTTM-001
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57685505
2022-08-29
用途: 工場内作業撮影用

家電量販店よりも安価に購入出来ましたので、コストダウンに役立っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする