曜日別特売

PGバリアスタンドトール

PGバリアスタンドトール - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドトール - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドトール - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドトール - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドトール - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドトール - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドトール - シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドトール - シンエイ[店舗什器・備品]

ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションです。
買い物カゴが通る高さ設計のため、レジ前カウンターなどの飛沫感染対策パーテーションに最適です。
下部の隙間から受け渡しが可能です。
4段階の高さ調節が可能です(下部開口355・400・450・500の4段階調整機能付き)。
フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。
ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。

用途飛沫感染防止パーテーションとして材質フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチールシルバー奥行(mm)300開口寸法(mm)下部:355・400・450・500内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※転倒防止用の滑り止めパーツが付属されておりますので脚部裏面に取り付けて使用してください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685058PG-BST-W600KC600シルバー4.2
26,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57685067PG-BST-A1KC888シルバー4.7
28,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57685076PG-BST-W1200KC1200シルバー5.3
39,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
57685085PG-BST-W1500KC1500シルバー5.9
41,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする