曜日別特売

ピット・イン(エコス)Cタイプ

ピット・イン(エコス)Cタイプ - シヤチハタピット・イン(エコス)Cタイプ - シヤチハタピット・イン(エコス)Cタイプ - シヤチハタピット・イン(エコス)Cタイプ - シヤチハタ
(1件のレビュー)

ワンタッチでオープン、携帯用に最適。
ボディにABS再生樹脂を使った、環境に配慮した印章ケース。
朱肉や印面ブラシ、印紙濡らしなど、なつ印具をひとまとめ。印紙、切手の収納スペースもあり、さまざまななつ印シーンで活躍します。蓋は使いやすいワンタッチオープン式。朱肉はシヤチハタ朱の油(OG-20)を補充できます。

寸法(mm)71×68.5×23.7質量(g)36エコマーク認定認定適合寸法(mm)訂正印:Φ9.0×長さ60.0、認印:Φ12.0×長さ60.0グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 032内容量1個
注意
※印鑑は商品に含まれません。
※商品の色は、実際の色とは異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685688CPN-1ECブラツクブラック
550
499
549(税込)
当日出荷
57685697CPN-1ECレツドレッド
550
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57685688
2024-04-19
用途: 認印収納
石井輪業

安くて使いよくて朱肉のある印鑑ケース探してました。
実印や銀行印以外の認印サイズにはピッタリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする