ネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー

ネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタネームペンディアレ (メールオーダー式) ハンコ・印鑑のオーダー - シヤチハタ

使って便利、贈られてうれしい、スタイリッシュなネームペン
1本で”書く”と”捺す”ができ、ビジネスシーンで活躍する、軽くて持ち歩きに便利なネームペンです。
卒業や創立の記念品には、メタリック調で高級感のあるデザインの「ネームペン ディアレ」がおすすめです。
ネーム印は、補充なしで約3000回捺すことができます。

シリーズネームペン ディアレインク色6色(黒・赤・藍色・緑・朱色・紫)書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・勘亭流・クラフト墨・丸ゴシック・てん書)ボール径(Φmm)0.7印面サイズ(Φmm)9オーダー方法メールオーダー印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※商品の色は、実際の色とは異なります。
※印鑑証明には使用しないでください。
※クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
【ネーム印のお申し込み方法】
印面の申し込みは必ずシヤチハタのホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
※原稿確認後 約8日間(土日祝日除く)で印面がお手元に届きます
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685873NP-DRA2/MOシルバー&ワインレッド
1,100
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
57685889NP-DRA3/MOシルバー&ネイビー
1,100
999
1,099(税込)
当日出荷
57685898NP-DRB1/MOオリーブ&ブラック
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
57685907NP-DRB2/MOオレンジ&ブラック
1,100
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
57685916NP-DRB3/MOブルー&ブラック
1,100
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
57685925NP-DRC1/MOホワイト
1,100
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする