曜日別特売

ヒートユニット搭載 防寒ベスト

ヒートユニット搭載 防寒ベスト - ミドリ安全

「胸部」と「背中」の2箇所に遠赤外線効果のあるカーボンファイバーのヒートユニットを搭載した、身体全体を素早く暖める、発熱防寒ベストです。薄手で軽い為、インナーとしても使用できます。防水コントローラーを採用しているので手洗い洗濯が可能です。胸のスイッチで、強・中・弱の3段階の温度調節が可能です。コンパクトで軽量の高性能リチウムポリマーバッテリーを採用しています。バッテリーは約500回の充電が可能で繰り返しご利用いただけます。

用途寒冷地での作業。防寒対策。材質表:ナイロン100% タフタ、裏:ナイロン 起毛トリコット、ファスナー:樹脂ブラック連続使用時間温度設定 強(約40℃)約2時間、中(約35℃)約4時間、弱(約25℃)約7時間内容量1着
注意
※メーカー従来品に比べてサイズが大きくなっています。
※着用方法によってサイズをお選びください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
57688698WE10UE-LL6112047
36,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0830日まで
57688707WE10UE-LLLL6312448
36,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0830日まで
57688716WE10UE-MM5911646
36,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0830日まで
57688725WE10UE-SS5711244.5
36,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
2026
0830日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする